0510-019 家具動楽 楕円脚キャップ BEST(ベスト)[金物] 20319845

家具動楽 楕円脚キャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(1個)適合範囲(mm)(直径)22~24×44~46注文コード20319845品番0510-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。

用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)楕円適合範囲(mm)(直径)22~24×44~46ブラウン内寸法(縦×横×高さ)(mm)44×22×22.5外寸法(縦×横×高さ)(mm)50.5×26.5×24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318506
2020-09-11
用途: ダイニング椅子のスムーズな移動
その他業種

ダイニング用に薄手のラグを敷いたところ、椅子がびくとも動かず、持ち上げて動かすにもとても重い椅子なので本当に毎日ストレスに感じて居ましたが、此方を嵌めたらスルスルと動きお気に入りで購入したラグを無駄にしなくて済みました。少し硬くて伸び難かったのでお風呂より少し熱めのお湯で温めたら若干柔らかくなり楽でした。

対象商品 : 20318506
2020-02-25
用途: フローリングの傷防止。ダイニングテーブルの脚

足が楕円形なのですが少し変形しています。この製品は適度に柔軟性があるので、うまくなじんではまり、底が滑る材質のため目的にぴったりでした。以前は接着剤でシート状の物を張っていたためハガレ易かったのですが、これならすり減って底が抜けるまで(笑)使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする