曜日別特売
0510-027 カグピタコ 丸脚キャップ BEST(ベスト)[金物] 20319924

カグピタコ 丸脚キャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(1個)
適合範囲(mm)(直径)Φ42~44
内容量1パック(1個)注文コード20319924品番0510-027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。

用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)丸適合範囲(mm)(直径)Φ42~44ブラウン内寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×27外寸法(縦×横×高さ)(mm)49×49×28
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318655
2020-11-20
用途: パイプ椅子の足に履かせました
COCO hand work shoes製造業

アンティークショップで購入したパイプ椅子
ガタガタしてたので脚キャップ履かせました。
床にも優しく安定してとても良いです。

対象商品 : 20318646
2019-08-12
用途: 食卓の椅子の愛に
フォトンカンパニー

1年程で白っぽく変色。2年を経ずして硬化し、割れて椅子の脚から外れるようになりました。耐久性に問題があるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする