TSN-1416 Tスロットナット モノタロウ 20320125

TSN-1416 Tスロットナット モノタロウ 20320125
TSN-1416 Tスロットナット モノタロウ 20320125
モノタロウ

Tスロットナット

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径AM14
寸法B(mm)16
内容量1個注文コード20320125品番TSN-1416
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
金型加工時の位置決め治具に。
寸法B(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)25寸法F(mm)28高さ(C)(mm)16ねじ径AM14適合T溝幅(mm)16材質S45Cピッチ2表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
注意
※用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 加工物の固定

ミニフライスで使うロータリーテーブルにちょうどいいサイズでした。

2024-11-11
用途: 製図用のモデル、ノギスの練習として
教育・研究機関

物としてはしっかりしていると思います。見た目も何の損傷等もありませんでした。Tスロットナットとして使ってないので、穴やねじの状態はわからないです。

対象商品 : 20320073
2024-08-23
用途: フライスベッドへの取り付け
製造業

作業に合わせて追加工を行なって使用しています webカタログに材料が明記されていますので助かります

対象商品 : 20320082
2024-07-01
用途: バイスの取り付けで
農・林・水産業

テーブル溝のサイズが少しラフなのですが、キッチリ収まり使用感もOKです

対象商品 : 20320073
2023-05-28
用途: フライスベッドに使用
製造業

スロットの溝寸法と合わないことが分かっていたのですが、コストパフィオーマンスが高いので購入しました。簡単な追加項で寸法をだして、表面処理がなくなったところは黒染め処理をしました 材料と表面処理がWEBの説明で明確に記載してあったので助かりました。

対象商品 : 20320107
2024-01-20
用途: 機械に組込み
製造業

ブランド品と遜色ないです。リピート購入した時に、同形状が来るなら安心です。

対象商品 : 20320134
2023-11-04
用途: フライスにバイスを固定するのに使いました。
マルテック

いろいろなメーカーのものを使っていますが
遜色なく使えます。安価で喜んでます。

1が参考にしています
対象商品 : 20320073
2023-02-05
用途: バイク部品製作

普通に使えますし、コストパフォーマンスが最高です。
2個買いましたが、安いんで安定させるため追加で2個買い足ししました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする