VS3110-035DL-F 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3110 SMC 20320266

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G3/8
ねじの種類G
内容量1個注文コード20320266品番VS3110-035DL-F
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G3/8ねじの種類G使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする