VS3115-013D 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115 SMC 20320336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード20320336品番VS3115-013D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,340
ポート数3コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz)管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする