※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
注文コード
20320494
品番
VS3135-023TLZ-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,550
この商品は
ねじの種類・管接続口径
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・不活性ガス