VK332-3H-M5 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332 SMC 20320896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332VK332-3H-M5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
管接続口径M5×0.8
リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
(D) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
ねじの種類M
内容量1個注文コード20320896品番VK332-3H-M5
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
リード線取出方法
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気
バルブ
(-) 標準品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする