3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332 - SMC
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気
バルブ
(-) 標準品
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20320878VK332-1DO-M5-FAC100(50/60Hz)(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)M5×0.8M(-) なし
¥6,440
¥5,898
¥6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320887VK332-1DS-M5-QAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルM5×0.8M(S) サージ電圧保護回路付
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320896VK332-3H-M5AC110(50/60Hz)(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)M5×0.8M(-) なし
¥6,220
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320905VK332-4DO-01FAC220(50/60Hz)(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)1/8 (Aポート)G(-) なし
¥6,270
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320914VK332-4DZ-01-QAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル1/8 (Aポート)Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320923VK332-5DZ-01-F-QDC24(D) DIN形ターミナル1/8 (Aポート)Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320939VK332-5GS-01NDC24(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)1/8 (Aポート)NPT(S) サージ電圧保護回路付
¥6,440
¥5,898
¥6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320948VK332-6DZ-M5-F-QDC12(D) DIN形ターミナルM5×0.8M(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320957VK332-6G-01FDC12(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)1/8 (Aポート)G(-) なし
¥5,940
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする