VK332-5DZ-01-F-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332 SMC 20320923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径1/8 (Aポート)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード20320923品番VK332-5DZ-01-F-Q
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
1/8 (Aポート)
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気
バルブ
(-) 標準品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする