※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332
VK332-6DZ-M5-F-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC12
AC100(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC12
DC24
管接続口径
M5×0.8
1/8 (Aポート)
M5×0.8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
ねじの種類
M
G
M
NPT
Rc
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20320948
品番
VK332-6DZ-M5-F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気
バルブ
(-) 標準品
CADデータダウンロード