※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)DC12
管接続口径1/8 (Aポート)
リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
(D) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
内容量1個注文コード20320957品番VK332-6G-01F
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)