VK334-VD-01F-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334 SMC 20321115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334VK334-VD-01F-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
20321115
品番
VK334-VD-01F-Q
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
ねじの種類
G
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする