SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20321097
VK334-BD
-
サブプレートなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321106
VK334-BD-01
-
1/8 (サブプレート付)
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321115
VK334-VD-01F-Q
-
1/8 (サブプレート付)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321124
VK334-1DO-Q
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
サブプレートなし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321133
VK334-5DS-01F-Q
CADデータダウンロード
DC24
1/8 (サブプレート付)
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください