※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334
VK334-1DO-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
20321124
品番
VK334-1DO-Q
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(-) 標準品
CADデータダウンロード