VK334-5DS-01F-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334 SMC 20321133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334VK334-5DS-01F-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
20321133
品番
VK334-5DS-01F-Q
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
ねじの種類
G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(-) 標準品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする