H3CR-A AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665

H3CR-A AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665
H3CR-A AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個時間仕様0.05s~300h形式H3CR-A注文コード20321665品番H3CR-A AC24-48/DC12-48
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

目盛形式
4段階切替式
1.2、3、12、30より選択
種別8動作マルチ形式H3CR-A電源電圧(V)AC24~48(50/60Hz)/DC12~48最大目盛時間30×10hrsピンタイプ11質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)時間仕様0.05s~300h消費電力(DC24V時)リレーON時:約0.8W、リレーOFF時:約0.2W入力無電圧入力:短絡時インピーダンス1kΩ以下、短絡時残留電圧1V以下、開放時インピーダンス100kΩ以上入力方式無電圧入力(NPN入力)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×81.6×48保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V/DC30 5A、DC125V 0.15A、抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)入力信号スタート、リセット、ゲート設定時間目盛数字:(時間単位)/1.2:(sec)0.05~1.2、(min、hrs)0.12~1.2、(10h)1.2~12/3:(sec、min、hrs)0.3~3、(10h)3~30/12:(sec、min、hrs)1.2~12、(10h)12~120/30:(sec、min、hrs)3~30、(10h)30~300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)復帰時間0.1s以下耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV、ただし、無電圧入力端子間は±600V時間軸レンジ6段階切替式温度の影響±1%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間:0.1s復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)インパルス電圧(V)電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kVセット誤差±5%(最大目盛に対する割合)±50ms以下動作モードA:オンディレー、B:フリッカオフスタート、B2:フリッカオンスタート、C:信号オン/オフディレー、D:信号オフディレー、E:インターバル、G:信号オン/オフディレー、J:ワンショット出力最小信号入力時間(s)0.05許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)外部接続11ピンソケット耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)復帰時間(s)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:8、破壊:15振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)2000以上(無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h)制御出力種類リレー2c(限時)動作/復帰方式-
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 溶接作業
株式会社宮本鉄工所製造業

三菱インバートと組み合わせて溶接のターンテーブルの停止時間と回転速度の調整をするために購入。
問題なく設定できました。
不具合もなく満足です。

2025-04-03
用途: 設備制御のタイマー
有限会社芦田金属工業所

信頼のオムロン製品、問題なくタイマーが作動し順調に機器が動いています。

2026-01-08
用途: 機械装置に使用

交換後、機械が正常に機能しましたのでありがとうございました。

2024-10-28
用途: 制御盤改造用部品として

設備の制御盤を改造するにあたり、ワンショット出力を得るのに使用。
他のタイマーは殆どがONディレイだが、H3CR-Aの系統はJモード(ワンショット・モノパルス)動作が選択できる多機能型なので、8端子の制約はあるものの多彩な使用方法に対応する。
盤の回路設計するのに重宝しています。

1が参考にしています
2024-11-16
用途: 機械のメンテナンス時
東都株式会社

2~30年前の製品の真空包装機のタイマーが壊れたので交換用として購入。
全く同じ型番をいまも作ってくれていてありがたいです。
同じタイマーを3つ使っている機種ですが、3年間で1つずつ順番に壊れてこれで3つ目です。
寿命としては20年ぐらいなのでしょうね。
交換したこれも20年ぐらい持つことを期待してます。

対象商品 : 02490266
2024-08-20
用途: 機械の作動タイマーの交換に使用。
有限会社棚橋ファーム農・林・水産業

機械メーカーが休みだったので、購入しました。
問題なく使用出来ました。すぐに届いたので助かりました。

対象商品 : 02490266
2023-06-06
用途: モーターが定期的に運転/停止時
その他業種

二つタイマーを使って、ON時間とOFF時間を設定し、自動的に連続稼働でき、管理が便利した。

1が参考にしています
対象商品 : 02490266
2023-09-13
用途: 配電盤の修理交換
農・林・水産業

わが社では、何個も使用していますので、故障時の交換部品として、すぐに届いて重宝しています。タイマースイッチの定番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする