曜日別特売
IDG3V4-02 メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMC 20322015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンエアドライヤ(IDG3~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4ドレン排出(-) マニュアルバルブ注文コード20322015品番IDG3V4-02
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。

接続口径(02) 1/4ボディサイズ3構成機器(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)25結合方式(4) モジュラ結合基準露点温度(℃)(-) -20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする