※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324027 L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324027

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324027 品番 L
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状エルボ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)17 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20324054
2017-05-24
用途:
家具作りのパーツに
その他業種

なかなかの質感としっかりした作りで良かったです。値段も安く、リピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする