曜日別特売
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324334

T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324334
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324334

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード20324334品番T
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
呼び径(A)25呼び径(B)1形状チーズ規格JIS B2301呼び1最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)38適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20324282
2023-04-14
用途: 器材作成の為
その他業種

素人には、サイズがわからないので使用しませんでした(小さ過ぎた為)。孔のサイズがわかる様にしていただきたいです

1が参考にしています
対象商品 : 20324316
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品 : 20324307
2017-09-12
用途: ガス管使用時の圧力測定
医療・福祉・介護関連業

使用に際してとくに問題ありません。安定した圧力測定
出来ています。商品に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする