桑名金属工業
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
10
8
10
20
40
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
3/4
1・1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324404
品番
BCR
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
クロス
規格
JIS B2301
呼び
3/8
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
中心から端面までの距離 A(mm)
23
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材