曜日別特売
BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324413

BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324413
BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324413

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード20324413品番BCR
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状クロス規格JIS B2301呼び3/4最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ中心から端面までの距離 A(mm)32適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする