曜日別特売
25A-VP344-1D1-02B 3ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VPシリーズ SMC 20324563

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4切換方式N.O.(ノーマルオープン)注文コード20324563品番25A-VP344-1D1-02B
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3切換方式N.O.(ノーマルオープン)管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする