曜日別特売
BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324578

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324578
BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324578

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード20324578品番BCA
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法H(mm)24規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手呼び3/4最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする