S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324648

S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324648
S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324648

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)6
呼び径(B)1/8
寸法L(mm)22
ねじの種類PTネジ
内容量1個注文コード20324648品番S
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥339
販売価格(税別)
308
呼び径(A)6呼び径(B)1/8材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法L(mm)22規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする