桑名金属工業
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
3/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
寸法L(mm)
40
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
38
ねじの種類
PTネジ
PTネジ
管用テーパねじ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324684
品番
S
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)
40
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材