曜日別特売
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324797

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード20324797品番U
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)25呼び径(B)1付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法L(mm)53寸法H(mm)20規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手呼び1最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ二面幅SW(mm)59(八角)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水寸法b1(mm)27寸法b2(mm)29適合流体蒸気、空気、ガス、油、水二面幅B(mm)59(八角)二面幅B1(mm)41(八角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする