NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324858

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324858
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324858

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)6
呼び径(B)1/8
内容量1個注文コード20324858品番NI
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
呼び径(A)6呼び径(B)1/8材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法L(mm)32規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手呼び1/8最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ寸法E(mm)11使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水二面幅B(mm)14(六角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20324885
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品 : 20324885
2020-01-21
用途: 棚作り
GOOD SUN建設業・工事業

棚作りに使いました。
普通に使えましたよ~
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする