呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法L(mm)42規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手呼び1/2最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ寸法E(mm)16使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水二面幅B(mm)26(六角)