曜日別特売
SY114A-6HS-M3-Q 3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A SMC 20325087

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC 12
配管口径(M3) サブプレート付
リード線取出方法(H) グロメット リード線 長さ600mm
(H) グロメット リード線 長さ600mm
(MO) M形プラグコネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
内容量1個注文コード20325087品番SY114A-6HS-M3-Q
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ポート数3定格電圧(V)(6) DC 12切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(H) グロメット リード線 長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付配管口径(M3) サブプレート付作業手順(-) ノンロックプッシュ式使用流体空気流量(A) 大流量タイプCE-対応品適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする