SMC
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(6) DC 12
(5) DC 24
(6) DC 12
配管口径
(-) サブプレートなし
(M3) サブプレート付
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタなし
(H) グロメット リード線 長さ600mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325096
品番
SY114A-6MUB
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC 12
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
配管口径
(-) サブプレートなし
作業手順
(B) ロック式ドライバ操作形
使用流体
空気
流量
(A) 大流量タイプ
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード