曜日別特売

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32×32×25
呼び径(B)1-1/4×1-1/4×1
内容量1個注文コード20325147品番RT
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)32×32×25呼び径(B)1-1/4×1-1/4×1形状径違いチーズ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手呼び1-1/4×1-1/4×1最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)40中心から端面までの距離 B(mm)42適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする