桑名金属工業
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40×40×20
10×10×6
10×10×8
20×20×15
25×25×15
25×25×20
32×32×15
32×32×20
32×32×25
40×40×15
40×40×20
40×40×25
40×40×32
呼び径(B)
1-1/2×1-1/2×3/4
3/8×3/8×1/8
3/8×3/8×1/4
3/4×3/4×1/2
1×1×1/2
1×1×3/4
1-1/4×1-1/4×1/2
1-1/4×1-1/4×3/4
1-1/4×1-1/4×1
1-1/2×1-1/2×1/2
1-1/2×1-1/2×3/4
1-1/2×1-1/2×1
1-1/2×1-1/2×1-1/4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325165
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×40×20
呼び径(B)
1-1/2×1-1/2×3/4
形状
径違いチーズ
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び
1-1/2×1-1/2×3/4
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)
38
中心から端面までの距離 B(mm)
43
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材