※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20×8
8×6
10×6
10×8
20×8
20×10
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×25
50×40
呼び径B1
3/4
1/4
3/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
呼び径B2
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325235
品番
BRS
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×8
呼び径B1
3/4
呼び径B2
1/4
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
仕様
バンド付
形状
径違いソケット
全長(mm)
38
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油
寸法L(mm)
38
規格
JIS B 2301
呼び
3/4×1/4
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
商品豆知識
配管工事を支える補助部材