曜日別特売
BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業 20325244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業 20325244
BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業 20325244

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20×10
呼び径B13/4
呼び径B23/8
内容量1個注文コード20325244品番BRS
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
呼び径(A)20×10呼び径B13/4呼び径B23/8材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5仕様バンド付形状径違いソケット全長(mm)38使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油寸法L(mm)38規格JIS B 2301呼び3/4×3/8最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする