呼び径(A)25×20呼び径B1(inch)1呼び径B2(inch)3/4材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング全長(mm)27使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油寸法L(mm)27規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類-寸法E(mm)20使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水二面幅B(mm)38(六角)