竹虎
ドルフソフト3号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20325725
品番
035114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソフトウレタン製です。
左右4ケ所の通気孔が、発汗による不快感を防ぎます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。
サイズ
L
仕様
有窓(通気孔4ヶ所)、取り外しカバー付
材質
ソフトウレタン
首廻り(cm)
42~47
高さ(cm)
8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器