曜日別特売
035033 ドルフハード2号 竹虎 20325822

※使用例

ドルフハード2号

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード20325822品番035033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プラスチック製です。
本体が2枚重ねになっているので、高さの調節ができます。
メッシュ構造のため通気性は抜群。発汗による不快感がありません。

サイズM仕様メッシュ、高さ調節パーツ付材質プラスチック首廻り(cm)36~41高さ(cm)8~9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000013医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20325822
2017-04-14
用途: 頸椎症の予防の為に使用

商品の欠品が、販売店にリアルタイムで連絡されていないのは「医療器具」販売メーカーとしてはマイナスポイント。(モノタロウのデータ更新がお粗末だったのかもしれませんが...)
商品自体につきましては、1年使用した段階での報告ですが、「下顎が触れる部分(ソフトに加工している部分)の耐久度が低い。表面のビニール素材が割れた。カーブしている為シワになっていること自体はやむを得ないとしても、その部分が裂け易い。使用し始めて3ヶ月で割れた。肌に当たり痛いので絆創膏を貼って補修?しました。
裂けにくい素材への変更・改良を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする