単体画像
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。