竹虎
アルポリン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12巻)
1箱(24巻)
1箱(12巻)
1箱(6巻)
テープ幅(mm)
25
12
25
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
20328586
品番
060202
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
極薄のポリエチレンフィルムに微少孔をあけたテープです。
通気性が良く、適度な伸縮性があります。
テープ長さ(m)
9
テープ幅(mm)
25
サイズ
No.25
粘着剤
アクリル系
材質(テープ)
有孔ポリ