曜日別特売
010821 トラーグルG 竹虎 20329986

010821 トラーグルG 竹虎 20329986
010821 トラーグルG 竹虎 20329986

トラーグルG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
内容量1箱(300枚)注文コード20329986品番010821
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Y字型の切り込みを入れた小折りガーゼです。
気管カニューレなどのケアに最適です。
1号:医療ガーゼ(タイプⅡ)、2号:医療ガーゼ(タイプⅢ)です。

サイズ1号寸法(cm)7.5×7.5ガーゼ寸法(cm)30×30仕様16層タイプ未滅菌材質ガーゼ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする