曜日別特売
010801 ソフラガゼロン 竹虎 20330162

ソフラガゼロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ1号
内容量1包(300枚)注文コード20330162品番010801
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

あらかじめ折りたたんであるガーゼです。

サイズ1号タイプ八ツ折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90001000051ガーゼ寸法(cm)30×30医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする