曜日別特売
090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305

090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305
090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305
090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305
090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305
090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305
090942 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎 20332305

竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード20332305品番090942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)

サイズS仕様ガーゼ部分:背中上部タイプ紳士用適応身長(cm)158~163裄丈(cm)65身幅(cm)143デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)身丈(cm)135性別紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする