曜日別特売
345-01 床貼り用シート標識 ユニット 20337162

床貼り用シート標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容安全通路
寸法(mm)300×600×1.5厚
内容量1枚注文コード20337162品番345-01
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

わかりやすく安全に通行者を誘導します

文字内容安全通路取付方式裏面粘着シート材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)トラスコ品番738-6257寸法(mm)300×600×1.5厚質量(g)340
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20337162
2017-05-24
用途: 安全衛生活動として
美鈴紙業株式会社製造業

ちょっと厚みがあり、床面での使用はつまづきの原因になるかも。
暑さの分、耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする