345-27 床貼り用シート標識 ユニット 20337293

床貼り用シート標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容頭上注意
内容量1枚注文コード20337293品番345-27
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

わかりやすく安全に通行者を誘導します

文字内容頭上注意取付方式裏面粘着シート材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)トラスコ品番738-6397寸法(mm)300×300×1.5厚質量(g)340
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする