TD-1300L 検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル 20339357

検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20339357品番TD-1300L
参考基準価格(税別)¥2,469販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低圧用検電ドライバーのセットです。
一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。
ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。
差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。
携帯・収納に便利なビニールケース入りです。

用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。全長(mm)195軸径(Φmm)5軸長(mm)70グリップ径(Φmm)26.5材質(グリップ)ABS、PP材質(軸)特殊鋼質量(g)178刃先マグネットなし軸貫通なし検電範囲(V)交流100~250トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※電気作業ではショート・感電にご注意ください。※使用前には、必ず点灯確認してください。※検電範囲内でご使用ください。※水油などのついた状態で使用しないでください。※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。※家庭では、お子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20339357
2018-10-16
用途: 古いのと交換のため
新宮環境コンサルティングサービス業

30年前頃に購入したベッセル品が痛んできたので、新しく交換した。表面の仕上げもつや消しで触った感じや着脱も良かった。検電機能は昔に比べ明るさが弱く、点灯しているかが判りにくいのはちょっと残念でした。

対象商品 : 20339357
2017-05-31
用途: 非常時の作業用
サービス業

以前の6本組みドライバーのひとつがラチェットの様なものがあったが、最近はくぎ抜きに変わったのでしょうか?でも、こちらの方が使い易いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする