曜日別特売
ZSE20BF-R-M5-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC 20341966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様(-) 取扱説明書配管(M5) M5めねじ注文コード20341966品番ZSE20BF-R-M5-W
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様(-) 取扱説明書配管(M5) M5めねじ表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100リード線(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする