曜日別特売
ZSE20BF-R-P-01-Y 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC 20342149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管(01) R1/8注文コード20342149品番ZSE20BF-R-P-01-Y
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
配管(01) R1/8表示単位(P) 単位切換機能付 (初期値psi)出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100リード線(-) リード線なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする