曜日別特売
ZSE20BF-S-M-01-WY 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC 20342307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力配管(01) R1/8注文コード20342307品番ZSE20BF-S-M-01-WY
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
配管(01) R1/8表示単位(M) SI 単位固定出力仕様(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100リード線(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする