ZSE20F-P-M5-LBK 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F SMC 20344416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書配管(M5) M5めねじ注文コード20344416品番ZSE20F-P-M5-LBK
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書オプション(B) パネルマウントアダプタ配管(M5) M5めねじ表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F) -100 ~ 100リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする