曜日別特売
EP-305B 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 20346156

 

EP-305B 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 20346156
EP-305B 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 20346156
EP-305B 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 20346156
EP-305B 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 20346156

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

(43件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード20346156品番EP-305B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。

用途
ポリ缶からのカートリッジへの給油に
使用液灯油タイプ乾電池式仕様自動停止・お知らせブザー最大吐出量(L/min)12材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.26トラスコ品番497-6151全長(mm)627質量(g)255吐出量(L/min)12機能自動停止、ブザー、ロータンク対応使用乾電池単3×2本(別売・アルカリ専用)吸込口径(Φmm)35
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 灯油専用 乾電池は別売です。
-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20346156EP-305B04395538EP-306BEP-305B 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 04395538乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20152992
2022-01-01
用途: 給油
有限会社STE

今まで使っていたポンプが壊れたので、こちらを購入しました。
イヤー、吸い上げが早いですね!
収納ケースも付いているので、大変便利です。
おすすめです。

対象商品 : 20153017
2021-12-12
用途: 灯油を加温機タンクへ補給する時
ハマグチファーム農・林・水産業

軽量で思った以上に安定した給油をしてくれます。値段の割には満足感があります。

対象商品 : 20153017
2021-12-04
用途: ストーブ給油用
桜の牧スポーツセンター

ホームセンターなどで販売は、自動ストップ付のポンプのみ。シンプルなポンプでOK。

対象商品 : 20346147
2021-11-17
用途: 灯油の詰替時

問題なく使用出来て、まだ4回目ですが電池は変わらず切れてないので消耗度合いで意見は分かれます

1が参考にしています
対象商品 : 20346147
2021-12-25
用途: ファンヒーターへの灯油入れ
島屋クリーニング

とても使いやすく次も同じ製品でブザー付きを購入しようと思います。

対象商品 : 20153017
2021-07-24
用途: 貯めた雨水を隣に移すのに
その他業種

なので、自動停止がないので失敗でした。そのまま散水で離れるので、ためた水がこぼれるかも、確かに安いなと思ったんだけど、昨年790円くらいで買ったので、時期外れだから安いんだと勝手に思ってしまった、気を付けて使います。

対象商品 : 20153017
2021-05-18
用途: 灯油給油
製造業

ファンヒータ灯油急に2シーズン使用しましたが問題なく使えております。

対象商品 : 20152992
2021-03-08
用途: 給油
運輸・通信業

なかなか良い。壊れるのがいつかわからないけど製品が良くなってる実感

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする